GRAFOPLAST SRL - GRASITW808/215 STRISCE ADESIVE BIANCO 215X20 MM 60 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471500
Codice prodotto
GRASITW808/215
Cod. produttore
SITW808/215
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
215 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Striscia adesiva Bianco 215x20 mm confezione da 60 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione