GRAFOPLAST SRL - GRASITW804/215 STRISCE ADESIVE BIANCO 215X10 MM 120 PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471449
Codice prodotto
GRASITW804/215
Cod. produttore
SITW804/215
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
215 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Striscia Adesiva 215 x 10 mm Bianco - 120 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione


