GRAFOPLAST SRL - GRASITW674 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 100X40 MM 16 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166309803
Codice prodotto
GRASITW674
Cod. produttore
SITW674
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targhetta adesiva Bianco bianco 100x40 mm confezione da 16 pezzi.