GRAFOPLAST SRL - GRASITW668 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 60X24 MM 56 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166309704
Codice prodotto
GRASITW668
Cod. produttore
SITW668
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
24 mm
Targhetta Adesiva 60 x 24 mm Bianco - 56 pezzi.


