GRAFOPLAST SRL - GRASITW636 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 35X15 MM 176 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166309308
Codice prodotto
GRASITW636
Cod. produttore
SITW636
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta Adesiva 35 x 15 mm Bianco - 176 pezzi.