GRAFOPLAST SRL - GRASITW630X TARGHETTA BIANCO PER SUPPORTO 30X10MM 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166309254
Codice prodotto
GRASITW630X
Cod. produttore
SITW630X
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Targhetta Bianca per supporto 30x10 mm confezione da 224 pezzi.


