GRAFOPLAST SRL - GRASITW612X TARGHETTA BIANCO PER TELEMEC. 27X18MM 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462966
Codice prodotto
GRASITW612X
Cod. produttore
SITW612X
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Targhetta Adesiva per T?l?m?canique 27 x 18 mm Bianco - 1 confezione da 80 pezzi.


