GRAFOPLAST SRL - GRASITW612 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 27X18 MM 180 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166308905
Codice prodotto
GRASITW612
Cod. produttore
SITW612
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Targhetta Adesiva 27 x 18 mm Bianco - 1 confezione da 80 pezzi.


