GRAFOPLAST SRL - GRASITW610 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 27X16 MM 180 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166308707
Codice prodotto
GRASITW610
Cod. produttore
SITW610
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
16 mm
Targhetta Adesiva 27 x 16 mm Bianco - 1 confezione da 80 pezzi.