GRAFOPLAST SRL - GRASITW604 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 27X12,5 MM 260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166308608
Codice prodotto
GRASITW604
Cod. produttore
SITW604
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12.5 mm
Targhetta Adesiva 27 x 12,5 mm Bianco - 260 pezzi.


