GRAFOPLAST SRL - GRASITW412 TARGHETTA BIANC ADES C/FORO 50X50 D=30 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166308509
Codice prodotto
GRASITW412
Cod. produttore
SITW412
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Diametro:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Targhetta con Foro Adesiva 50 x 50 mm ? = 30 mm Bianco - 30 pezzi.