GRAFOPLAST SRL - GRASITW408 TARGHETTA BIANC ADES C/FORO 50X50 D=24 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166308400
Codice prodotto
GRASITW408
Cod. produttore
SITW408
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Diametro:
24 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Targhetta con Foro Adesiva 50 x 50 mm ? = 24 mm Bianco - 30 pezzi.


