GRAFOPLAST SRL - GRASITW404 TARGHETTA BIANC ADES C/FORO 40X30 D=22 7
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166308202
Codice prodotto
GRASITW404
Cod. produttore
SITW404
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
40 mm
Diametro:
22 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Targhetta con Foro Adesiva 40 x 30 mm ? = 22 mm Bianco - 72 pezzi.


