pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITW100 FOGLIO BIANCO ADESIVO 288X186 MM 2PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITW100 FOGLIO BIANCO ADESIVO 288X186 MM 2PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 288 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166308103

Codice prodotto

GRASITW100

Cod. produttore

SITW100

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

288 mm

Magnetico:

no

Altezza:

186 mm

Foglio Bianco adesivo 288x186 mm confezione da 2 pezzi. Ideale per siglature molto dettagliate di grandi dimensioni