GRAFOPLAST SRL - GRASITM806/430 STRISCE ADESIVE METAL 430X15 MM 48 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Metallizzato 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 430 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013166471586
Codice prodotto
GRASITM806/430
Cod. produttore
SITM806/430
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Striscia Adesiva 430 x 15 mm Metal - 48 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione


