GRAFOPLAST SRL - GRASITM674 TARGHETTE METAL ADESIVE 100X40 MM 16 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166307403
Codice prodotto
GRASITM674
Cod. produttore
SITM674
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targhetta Adesiva per componenti 100 x 40 mm Metal - 16 pezzi.


