GRAFOPLAST SRL - GRASITM668 TARGHETTE METAL ADESIVE 60X24 MM 56 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166307304
Codice prodotto
GRASITM668
Cod. produttore
SITM668
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
24 mm
Targhetta Adesiva per componenti 60 x 24 mm Metal - 56 pezzi.