pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITM656 TARGHETTE METAL ADESIVE 50X15 MM 110 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITM656 TARGHETTE METAL ADESIVE 50X15 MM 110 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166307106

Codice prodotto

GRASITM656

Cod. produttore

SITM656

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhetta Adesiva per componenti 50 x 15 mm Metal - 110 pezzi.