GRAFOPLAST SRL - GRASITM616 TARGHETTE METAL ADESIVE 27X19 MM 180 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306819
Codice prodotto
GRASITM616
Cod. produttore
SITM616
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
19 mm
Targhetta Adesiva per componenti 27 x 19 mm Metal - 1confezione da 80 pezzi.


