GRAFOPLAST SRL - GRASITM612 TARGHETTE METAL ADESIVE 27X18 MM 180 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306758
Codice prodotto
GRASITM612
Cod. produttore
SITM612
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Targhetta Adesiva per componenti 27 x 18 mm Metal 1confezione da 80 pezzi.


