GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991YMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF991Y + SIT0V991 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166401750
Codice prodotto
GRASITHF991YMX
Cod. produttore
SITHF991YMX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Magnetico:
no
Altezza:
100 mm
Assortimento Targa Giallo + Vetrino SITHF991Y + SIT0V991 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


