pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991YMC TARGA GIALLO CON FORI 150X100 MM MC=44 P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991YMC TARGA GIALLO CON FORI 150X100 MM MC=44 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166401552

Codice prodotto

GRASITHF991YMC

Cod. produttore

SITHF991YMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

150 mm

Magnetico:

no

Altezza:

100 mm

Targa con Fori 150 x 100 mm Giallo - 44 pezzi. La targa ? particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e pu? essere protetta dai vetrinidella serie SIT0V*.