GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991WMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF991W + SIT0V991 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166401705
Codice prodotto
GRASITHF991WMX
Cod. produttore
SITHF991WMX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Magnetico:
no
Altezza:
100 mm
Assortimento Targa Bianco + Vetrino SITHF991W + SIT0V991 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


