GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991EMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF991E + SIT0V991 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166401651
Codice prodotto
GRASITHF991EMX
Cod. produttore
SITHF991EMX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Magnetico:
no
Altezza:
100 mm
Assortimento Targa Grigio + Vetrino SITHF991E + SIT0V991 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini