GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991E TARGA GRIGIO CON FORI 150X100 MM 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166401354
Codice prodotto
GRASITHF991E
Cod. produttore
SITHF991E
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
100 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF991E - TARGA GRIGIO CON FORI 150X100 MM 10 PZ


