GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601WMC TARGA BIANCO CON FORI 100X60 MM MC=120 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166401156
Codice prodotto
GRASITHF601WMC
Cod. produttore
SITHF601WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Targa con Fori 100 x 60 mm Bianco - 120 pezzi. La targa ? particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e pu? essere protetta dai vetrinidella serie SIT0V*.


