pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601W TARGA BIANCO CON FORI 100X60 MM 10 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601W TARGA BIANCO CON FORI 100X60 MM 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166306499

Codice prodotto

GRASITHF601W

Cod. produttore

SITHF601W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF601W - TARGA BIANCO CON FORI 100X60 MM 10 PZ