GRAFOPLAST SRL - GRASITHF5010Y TESSERA GIALLO PER BINARIO 50X10 MM 96 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463017
Codice prodotto
GRASITHF5010Y
Cod. produttore
SITHF5010Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Tessera per Binario 50 x 10 mm Giallo - 96 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari


