GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401YMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF401Y + SIT0V401 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166401002
Codice prodotto
GRASITHF401YMX
Cod. produttore
SITHF401YMX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Assortimento Targa Giallo + Vetrino SITHF401Y + SIT0V401 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


