GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401WMC TARGA BIANCO CON FORI 90X40 MM MC=120 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400852
Codice prodotto
GRASITHF401WMC
Cod. produttore
SITHF401WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targa con Fori 90 x 40 mm Bianco - 120 pezzi. La targa ? particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e pu? essere protetta dai vetrini della serie SIT0V*.


