pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401W TARGA BIANCO CON FORI 90X40 MM 10 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401W TARGA BIANCO CON FORI 90X40 MM 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166306468

Codice prodotto

GRASITHF401W

Cod. produttore

SITHF401W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

40 mm

Magnetico:

no

Altezza:

40 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF401W - TARGA BIANCO CON FORI 90X40 MM 10 PZ