GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401EMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF401E + SIT0V401 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400807
Codice prodotto
GRASITHF401EMX
Cod. produttore
SITHF401EMX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targa per quadro con fori colore grigio + vetrino trasparente dim. 90x40 mm - Confezione da 5 targhe + 5 vetrini Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5targhe e 5 vetrini


