GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301YMC TARGA GIALLO CON FORI 70X30 MM MC=240 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400654
Codice prodotto
GRASITHF301YMC
Cod. produttore
SITHF301YMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Targa con Fori 70 x 30 mm Giallo - 2confezione da 40 pezzi. La targa ? particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e pu? essere protettadai vetrini della serie SIT0V*.


