GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301Y TARGA GIALLO CON FORI 70X30 MM 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306444
Codice prodotto
GRASITHF301Y
Cod. produttore
SITHF301Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF301Y - TARGA GIALLO CON FORI 70X30 MM 10 PZ


