GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301WMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF301W + SIT0V301 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400609
Codice prodotto
GRASITHF301WMX
Cod. produttore
SITHF301WMX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Assortimento Targa Bianco + Vetrino SITHF301W + SIT0V301 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


