GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301EMX ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF301E + SIT0V301 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400500
Codice prodotto
GRASITHF301EMX
Cod. produttore
SITHF301EMX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Assortimento Targa Grigio + Vetrino SITHF301E + SIT0V301 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


