GRAFOPLAST SRL - GRASITHF1715WMC TESSERA BIANCO PER BINARIO 17X15 MM 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463086
Codice prodotto
GRASITHF1715WMC
Cod. produttore
SITHF1715WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Tessera per Binario 17 x 15 mm Bianco - 1200 pezzi. Facilmente e rapidamente applicabili con una semplice pressione nei portatarghette o nei binari


