GRAFOPLAST SRL - GRASITHF1715W TESSERA BIANCO PER BINARIO 17X15 MM 288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311172
Codice prodotto
GRASITHF1715W
Cod. produttore
SITHF1715W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF1715W - TESSERA BIANCO PER BINARIO 17X15 MM 288


