GRAFOPLAST SRL - GRASITHF02W TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 50X15MM 96


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306536
Codice prodotto
GRASITHF02W
Cod. produttore
SITHF02W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
GRAFOPLAST: TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 50X15MM 96, Materiale di identificazione