pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF01E TESSERA GRIGIO PER PORTATARGA 27X15MM 19

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF01E TESSERA GRIGIO PER PORTATARGA 27X15MM 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166306574

Codice prodotto

GRASITHF01E

Cod. produttore

SITHF01E

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

27 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF01E - TESSERA GRIGIO PER PORTATARGA 27X15MM 19