GRAFOPLAST SRL - GRASITFP278210Y ETICHETTA LASER ADES.GIALLO 278X210MM 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166465073
Codice prodotto
GRASITFP278210Y
Cod. produttore
SITFP278210Y
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
210 mm
Larghezza:
278 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 278 x 210 mm Giallo - 10 pezzi.