GRAFOPLAST SRL - GRASIHF68DW TESSERA A STRISCIA LEGRAND 11X8 MM 624 P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303153
Codice prodotto
GRASIHF68DW
Cod. produttore
SIHF68DW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
11 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Legrand Viking 3 11 x 8 mm - 624 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit?applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi seriedi morsetti.