GRAFOPLAST SRL - GRASIHF68CW TESSERA A STRISCIA ENTRELEC 10X8 MM 642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303146
Codice prodotto
GRASIHF68CW
Cod. produttore
SIHF68CW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Entrelec 10 x 8 mm - 642 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


