GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66EW TESSERA A STRISCIA PHOENIX 4,8X6,2 MM 81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 4.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400104
Codice prodotto
GRASIHF66EW
Cod. produttore
SIHF66EW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
4.8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6.2 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Phoenix 4.8 x 6,2 mm - 816 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


