GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LWMC TESSERA A STRISCIA WEID 10X4 MM MC=4400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303016
Codice prodotto
GRASIHF65LWMC
Cod. produttore
SIHF65LWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Weidm?ller, Klemsan, Wago870 10 x 4 mm - 4400 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati.Lamodularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura digrandi serie di morsetti.


