GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LWKMC TESSERA A STRISCIA WEID 10X4 MM MC=4400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464571
Codice prodotto
GRASIHF65LWKMC
Cod. produttore
SIHF65LWKMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4 mm
Tessera a striscia per morsetti Weidmuller 10x4 mm confezione master carton da 4000 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


