GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65CW TESSERA A STRISCIA ENTRELEC 10X5 MM 1056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302958
Codice prodotto
GRASIHF65CW
Cod. produttore
SIHF65CW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera a striscia per morsetti Entrelec 10x5 mm confezione da 1056 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit?applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


