pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BW TESSERA A STRISCIA CABUR 8X5,2 MM 960 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BW TESSERA A STRISCIA CABUR 8X5,2 MM 960 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166302934

Codice prodotto

GRASIHF65BW

Cod. produttore

SIHF65BW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

8 mm

Magnetico:

no

Altezza:

5.2 mm

Tessera a Striscia per Morsetti Cabur HMM 8 x 5,2 mm - 960 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.