GRAFOPLAST SRL - GRASIHF64NW TESSERA A STRISCIA WAGO 12X4 MM 1248 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166461624
Codice prodotto
GRASIHF64NW
Cod. produttore
SIHF64NW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4 mm
Tessera a striscia WAGO 12x4 mm confezione da 1248 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa lerendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


