GRAFOPLAST SRL - GRASIHF51LWKMC TESSERA A BANDIERA WEID 10X5 MM MC= 3000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464564
Codice prodotto
GRASIHF51LWKMC
Cod. produttore
SIHF51LWKMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 10x5 mm confezione master carton da 3000 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsettimontati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.